曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN140-300

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN140-300 - SMC
ストローク(mm)
300
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
140
内容量
1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22433313CS1TN140-300-XB6
81,790
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
22433329CS1TN140-300-XC3AC
67,930
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
22433338CS1TN140-300-XC3AD
67,930
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
22433347CS1TN140-300-XC3BA
67,930
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
22433356CS1TN140-300-XC3DA
61,160
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
22433365CS1TN140-300-XC3DB
67,930
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
22433374CS1TN140-300-XC3DC
67,930
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
22433383CS1TN140-300-XC4
63,970
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
22433399CS1TN140-300-XC86D
74,090
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする