曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CS2B125

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CS2B125 - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
125
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22454006CS2B125-100-XC35100
¥36,470
¥33,980
¥37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
22454015CS2B125-120K120
¥42,240
¥38,980
¥42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
22454024CS2B125-150J150
¥40,260
¥36,980
¥40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
22454033CS2B125-300K300
¥51,480
¥47,980
¥52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする