SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CS2C125TN
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
100
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22454286
CS2C125TN-100
CADデータダウンロード
¥
36,960
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください