SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B100-1000NZ
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
1000
クッション
(N) ラバークッション
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22460376
CA2B100-1000NZ
CADデータダウンロード
¥
60,010
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください