SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B40-150JZ
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) エアクッション
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端金具
(W) 2山ナックルジョイント
ジャバラ
(J) (J) ナイロンターポリン
材質(チューブ)
(-) アルミ
ストローク(mm)
150
チューブ内径(Φmm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22462598
CA2B40-150JZ-W
CADデータダウンロード
40
150
¥
19,860
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください