SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B40TF
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22463815
CA2B40TF-125Z
CADデータダウンロード
125
(-) エアクッション
¥
12,490
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22463824
CA2B40TF-25NZ
CADデータダウンロード
25
(N) ラバークッション
¥
11,170
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22463833
CA2B40TF-350Z
CADデータダウンロード
350
(-) エアクッション
¥
15,460
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください