SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2CF80
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
150
クッション
(N) ラバークッション
材質(チューブ)
(F) 鉄
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22471269
CA2CF80-150NZ
CADデータダウンロード
¥
25,740
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22471278
CA2CF80-150NZ-V
CADデータダウンロード
¥
28,550
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22471287
CA2CF80-150NZ-W
CADデータダウンロード
¥
30,360
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください