SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2C63TN
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(TN) NPT
ロッド先端金具
(W) 2山ナックルジョイント
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22472407
CA2C63TN-250Z-W
CADデータダウンロード
250
(-) エアクッション
¥
27,940
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22472416
CA2C63TN-75NZ-W
CADデータダウンロード
75
(N) ラバークッション
¥
23,710
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください