曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2L40

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2L40 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2L40 - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド内容量1個
全39種類を絞り込む
ストローク(mm)
39種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22479967CA2L40-1000Z-XC51000
29,870
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
22479976CA2L40-1200Z-W-XB61200
40,260
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
22479985CA2L40-125Z-XC68125
15,130
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
22479994CA2L40-145Z145
13,700
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
22480003CA2L40-150JZ-XC65150
25,250
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
22480019CA2L40-150Z-XB6150
18,920
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
22480028CA2L40-1520Z1520
33,280
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22480037CA2L40-175Z-W175
16,450
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
22480046CA2L40-175Z-XC4C68175
17,270
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
22480055CA2L40-1750Z1750
35,920
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
22480064CA2L40-1800Z-W1800
38,340
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
22480073CA2L40-200NZ200
14,360
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
22480089CA2L40-250NZ250
15,020
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
22480098CA2L40-280NZ280
15,680
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
22480107CA2L40-30JZ-W30
18,320
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
22480116CA2L40-300NZ300
15,680
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
22480125CA2L40-325Z-XB6325
22,440
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22480134CA2L40-350Z-XB6350
22,440
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22480143CA2L40-400Z-XC5400
21,950
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22480159CA2L40-50BZ-XC950
21,950
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22480168CA2L40-50JZ-W50
18,320
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
22480177CA2L40-50Z-V50
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
22480186CA2L40-500NZ500
18,320
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
22480195CA2L40-500Z-W500
20,740
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
22480204CA2L40-550Z-W550
22,060
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22480213CA2L40-60Z-XC560
17,660
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
22480229CA2L40-600Z-W600
22,060
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22480238CA2L40-610JZ610
31,630
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
22480247CA2L40-610KZ610
35,530
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
22480256CA2L40-70JZ70
16,500
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
22480265CA2L40-70NZ70
12,710
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
22480274CA2L40-700NZ700
20,960
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22480283CA2L40-700Z-W700
23,380
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
22480299CA2L40-75Z-XB675
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
22480308CA2L40-840Z840
23,600
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
22480317CA2L40-850Z-W850
26,020
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
22480326CA2L40-91Z91
13,040
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
22480335CA2L40-950Z-W950
27,340
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
31519128CA2L40-400NZ400
17,000
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする