標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B40-100Z

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B40-100Z - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)100内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22489785CDA2B40-100Z-B30-X1184
46,310
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
22489794CDA2B40-100Z-B35J-X1184
61,490
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
22489819CDA2B40-100Z-M9NL
19,530
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
22489837CDA2B40-100Z-P4DWL
27,340
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
22489846CDA2B40-100Z-W-A54Z
24,150
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
22489803CDA2B40-100Z-F9G
17,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
22489828CDA2B40-100Z-P3DW
22,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22489803CDA2B40-100Z-F9G61694860CDA2B40-100Z-M9NECDA2B40-100Z-F9G CA2-Zseries SMC 61694860CA2-ZseriesSMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする