SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B40-300Z
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
300
クッション
(-) エアクッション
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22490817
CDA2B40-300Z-M9BAL-XC7
CADデータダウンロード
¥
29,920
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22490826
CDA2B40-300Z-V
CADデータダウンロード
¥
16,450
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22490835
CDA2B40-300Z-W-M9BW
CADデータダウンロード
¥
24,260
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22490844
CDA2B40-300Z-XC4
CADデータダウンロード
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください