曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B50TF

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B50TF - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G内容量1個
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22496749CDA2B50TF-200JZ200
25,190
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
22496758CDA2B50TF-200KZ200
26,900
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
22496767CDA2B50TF-300JZ300
28,710
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
22496776CDA2B50TF-325Z325
23,650
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
22496785CDA2B50TF-400Z400
24,860
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
22496794CDA2B50TF-50JZ50
19,910
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
22496803CDA2B50TF-60Z60
17,000
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
22496819CDA2B50TF-880Z880
36,960
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
22496828CDA2B50TF-900Z900
36,960
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする