曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B50TN

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B50TN - SMC
クッション
(-) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
全11種類を絞り込む
ストローク(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22496837CDA2B50TN-100JZ100
21,670
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22496846CDA2B50TN-1000Z1000
39,380
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
22496855CDA2B50TN-1020Z1020
42,240
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
22496864CDA2B50TN-200Z-XC35200
22,770
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22496873CDA2B50TN-205Z205
21,230
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22496889CDA2B50TN-240Z240
21,230
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22496898CDA2B50TN-40Z-W-M9BW40
25,690
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
22496907CDA2B50TN-400Z-W-M9BW400
34,160
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22496916CDA2B50TN-450Z450
26,070
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
22496925CDA2B50TN-750Z750
34,540
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
22496934CDA2B50TN-90Z90
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする