曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B80TF

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B80TF - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22503916CDA2B80TF-100NZ100(N) ラバークッション
¥23,270
¥22,980
¥25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
22503925CDA2B80TF-145Z145(-) エアクッション
¥24,700
¥21,980
¥24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
22503934CDA2B80TF-350Z350(-) エアクッション
¥30,420
¥27,980
¥30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
22503943CDA2B80TF-50KZ50(-) エアクッション
¥26,620
¥24,980
¥27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
22503959CDA2B80TF-90Z90(-) エアクッション
¥23,270
¥22,980
¥25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする