曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D50-175Z

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D50-175Z - SMC
ストローク(mm)
175
クッション
(-) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22514547CDA2D50-175Z-M9BAZ-XC4M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
¥31,190
¥28,980
¥31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
22514556CDA2D50-175Z-M9BZSM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
¥23,710
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
22514565CDA2D50-175Z-NW-M9BM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
¥31,020
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
22514574CDA2D50-175Z-W-M9BWM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
¥29,590
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
22514538CDA2D50-175Z-K39K39 無接点-汎用形-ターミナル コンジット-表示灯有-2線-なし(-) 2ヶ付
¥33,610
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする