曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D63-120Z

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D63-120Z - SMC
作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッションポートねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミチューブストローク(mm)120チューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22517006CDA2D63-120Z-A54LS63120(L) 3(S) 1ヶ付
26,510
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
22517015CDA2D63-120Z-W-A5463120(-) 0.5(-) 2ヶ付
33,060
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22517024CDA2D63-120Z-W-A54L63120(L) 3(-) 2ヶ付
33,720
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする