曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D63-25Z

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D63-25Z - SMC
ストローク(mm)
25
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
内容量
1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22518117CDA2D63-25Z-A90
22,660
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
22518126CDA2D63-25Z-B54L
28,490
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
22518135CDA2D63-25Z-NW-M9BW
32,290
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22518144CDA2D63-25Z-NW-M9N
31,960
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22518153CDA2D63-25Z-W-M9BWM
29,870
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
22518169CDA2D63-25Z-W-M9BWS
26,020
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
22518178CDA2D63-25Z-Y59BL
27,720
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
22518187CDA2D63-25Z-Y59BZ
28,380
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする