曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D63-600Z

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D63-600Z - SMC
ストローク(mm)
600
クッション
(-) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22519569CDA2D63-600Z-A34A34 有接点-汎用形-ターミナル コンジット-表示灯有-2線-なし
¥45,160
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22519578CDA2D63-600Z-NW-A64LA64 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
¥46,090
¥41,980
¥46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
22519587CDA2D63-600Z-NW-M9BM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥45,650
¥41,980
¥46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
22519596CDA2D63-600Z-W-A93LA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥41,360
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
22519605CDA2D63-600Z-W-A93L-XC4A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥42,790
¥39,980
¥43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする