SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D80-710Z
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
710
クッション
(-) エアクッション
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22523157
CDA2D80-710Z-A44
CADデータダウンロード
A44 有接点-汎用形-DIN端子-表示灯有-2線-なし
¥
59,290
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22523166
CDA2D80-710Z-A44C
CADデータダウンロード
A44C 有接点-汎用形-DIN端子-表示灯有-2線-なし
¥
62,370
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください