曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F50-25Z

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F50-25Z - SMC
ストローク(mm)
25
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
内容量
1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22530717CDA2F50-25Z-A54-XC65
31,410
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
22530726CDA2F50-25Z-B53L
24,920
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
22530735CDA2F50-25Z-J59W
27,010
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
22530744CDA2F50-25Z-K39C
33,060
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22530753CDA2F50-25Z-M9BALS
20,790
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22530769CDA2F50-25Z-M9BWZ
24,480
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
22530778CDA2F50-25Z-M9NWL-XC65
30,970
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
22530787CDA2F50-25Z-W-F59F
30,140
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
22530796CDA2F50-25Z-Y59BL
24,150
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする