曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F50-50Z

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F50-50Z - SMC
ストローク(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
内容量
1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22531889CDA2F50-50Z-B54-XC4
26,290
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
22531898CDA2F50-50Z-B64L
23,650
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
22531907CDA2F50-50Z-J59WLS
22,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22531916CDA2F50-50Z-J59Z
28,270
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
22531925CDA2F50-50Z-M9BA
25,410
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
22531934CDA2F50-50Z-M9BWL3
28,270
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
22531943CDA2F50-50Z-W
20,080
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
22531959CDA2F50-50Z-W-A54
27,670
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
22531968CDA2F50-50Z-Y7BWL
26,620
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする