標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F80-300Z

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F80-300Z SMC

チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)300 内容量1個
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22538478 CDA2F80-300Z-A53L
38,830
35,980
39,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22538487 CDA2F80-300Z-A54Z-XC4
CADデータダウンロード
41,250
37,980
41,778 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22538496 CDA2F80-300Z-A59WLS
CADデータダウンロード
34,820
31,980
35,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22538505 CDA2F80-300Z-A59WS
CADデータダウンロード
34,490
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22538514 CDA2F80-300Z-V-M9BW
CADデータダウンロード
39,880
36,980
40,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22538523 CDA2F80-300Z-W-A54
CADデータダウンロード
42,790
39,980
43,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22538539 CDA2F80-300Z-W-M9BW
CADデータダウンロード
41,690
38,980
42,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22538548 CDA2F80-300Z-Y7BWL
39,930
36,980
40,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする