標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F80-75Z

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F80-75Z SMC

チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)75 内容量1個
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22540158 CDA2F80-75Z-A33S
CADデータダウンロード
29,370
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22540167 CDA2F80-75Z-B54-XC68
34,210
29,980
32,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22540176 CDA2F80-75Z-G59
CADデータダウンロード
33,830
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22540185 CDA2F80-75Z-M9BLS
CADデータダウンロード
27,170
25,980
28,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22540194 CDA2F80-75Z-M9BM
CADデータダウンロード
30,420
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22540203 CDA2F80-75Z-M9BW3
34,160
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22540219 CDA2F80-75Z-P5DWSC
40,100
36,980
40,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22540228 CDA2F80-75Z-P5DWZ
40,100
36,980
40,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22540237 CDA2F80-75Z-XC65
34,210
29,980
32,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする