曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L100-100Z

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L100-100Z - SMC
ストローク(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
内容量
1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22545033CDA2L100-100Z-A44
43,510
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22545049CDA2L100-100Z-B35-X1184
72,880
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
22545058CDA2L100-100Z-M9BAL
37,900
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
22545067CDA2L100-100Z-M9BASDPCS
35,090
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
22545076CDA2L100-100Z-M9BS
31,790
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22545085CDA2L100-100Z-W-M9BW
40,870
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする