SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L40-575Z
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
575
クッション
(-) エアクッション
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22551227
CDA2L40-575Z-A33S
CADデータダウンロード
A33 有接点-汎用形-ターミナル コンジット-表示灯有-2線-なし
(S) 1ヶ付
¥
25,410
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22551245
CDA2L40-575Z-A64
CADデータダウンロード
A64 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
(-) 2ヶ付
¥
25,910
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください