曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L40-800Z

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L40-800Z - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)800内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22552496CDA2L40-800Z-B533
34,490
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22552514CDA2L40-800Z-P3DWASC
36,690
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22552539CDA2L40-800Z-P4DWL-XC35
40,210
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
22552557CDA2L40-800Z-W-A93L
29,650
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22552575CDA2L40-800Z-W-M9BW
31,740
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22552593CDA2L40-800Z-Z73
27,450
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22552618CDA2L40-800Z-Z73S
24,860
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする