曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L50-100Z

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L50-100Z - SMC
ストローク(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
内容量
1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22553467CDA2L50-100Z-A34C
32,560
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22553485CDA2L50-100Z-A53
26,070
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
22553503CDA2L50-100Z-M9BWLS
21,780
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22553528CDA2L50-100Z-M9NW
24,970
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
22553546CDA2L50-100Z-P3DWAL
31,680
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
22553564CDA2L50-100Z-XC65
25,630
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする