曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L50-125Z

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L50-125Z - SMC
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
125
クッション
(-) エアクッション
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22554368CDA2L50-125Z-A44A44 有接点-汎用形-DIN端子-表示灯有-2線-なし(-) 2ヶ付
33,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22554386CDA2L50-125Z-A54SA54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
22,610
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22554404CDA2L50-125Z-A54ZA54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
28,110
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする