標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L50-50Z

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L50-50Z - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)50内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22557195CDA2L50-50Z-A53
24,860
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
22557213CDA2L50-50Z-A54-XC65
32,010
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22557247CDA2L50-50Z-A90L
20,350
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
22557265CDA2L50-50Z-M9BWV
24,420
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
22557283CDA2L50-50Z-M9PSDPC
27,830
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
22557308CDA2L50-50Z-W
20,080
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
22557326CDA2L50-50Z-W-K59
29,760
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
22557344CDA2L50-50Z-W-K59W
30,420
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
22557369CDA2L50-50Z-XC65
24,420
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする