曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L50-800Z

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L50-800Z - SMC
作動方式複動片ロッドストローク(mm)800チューブ内径(Φmm)50内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22559024CDA2L50-800Z-J59WL-XC450800
47,850
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
22559049CDA2L50-800Z-M9BMAPC50800
46,090
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22559058CDA2L50-800Z-M9BWL-XC450800
44,000
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22559067CDA2L50-800Z-M9BWL550800
54,120
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22559076CDA2L50-800Z-M9NW50800
41,910
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22559085CDA2L50-800Z-M9NWL50800
42,570
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22559094CDA2L50-800Z-XC450800
36,850
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
22559103CDA2L50-800Z-Y59BZS50800
39,220
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする