曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L63-400Z

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L63-400Z - SMC
ストローク(mm)
400
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22563109CDA2L63-400Z-A54L-XC4
39,000
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
22563118CDA2L63-400Z-M9BWL3
40,320
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
22563127CDA2L63-400Z-M9NL
36,140
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
22563136CDA2L63-400Z-M9NW
35,810
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
22563145CDA2L63-400Z-W-A54
39,710
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする