曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L80-800Z

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L80-800Z - SMC
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
800
内容量
1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22565507CDA2L80-800Z-A44C
62,370
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
22565516CDA2L80-800Z-A53
52,470
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
22565525CDA2L80-800Z-A53L3
57,530
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
22565534CDA2L80-800Z-A54L3
57,530
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
22565543CDA2L80-800Z-K59
54,560
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22565559CDA2L80-800Z-M9BZ
52,250
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
22565568CDA2L80-800Z-M9N-XC4
52,690
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
22565577CDA2L80-800Z-Y59B
51,700
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする