標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T100-1300Z
- チューブ内径(Φmm)
- 100
- 作動方式
- 複動片ロッド
- ストローク(mm)
- 1300
- クッション
- (-) エアクッション
- 材質(チューブ)
- (-) アルミチューブ
- 磁石内蔵有無
- (D) 磁石内蔵
- ポートねじの種類
- (-) Rc
- 揺動受け金具
- (N) 揺動受け金具
- 内容量
- 1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08























