標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T100-175Z

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T100-175Z SMC

チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)175 内容量1個
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22566618 CDA2T100-175Z-A93
CADデータダウンロード
38,010
33,980
37,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22566627 CDA2T100-175Z-A93LS-XC68
40,700
37,980
41,778 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22566636 CDA2T100-175Z-M9B
CADデータダウンロード
40,210
36,980
40,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22566645 CDA2T100-175Z-M9BWL
CADデータダウンロード
41,420
37,980
41,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22566654 CDA2T100-175Z-NW-A93L
CADデータダウンロード
49,280
44,980
49,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22566663 CDA2T100-175Z-NW-A93LS
CADデータダウンロード
46,810
42,980
47,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22566679 CDA2T100-175Z-P3DWAZ
48,790
44,980
49,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22566688 CDA2T100-175Z-W
CADデータダウンロード
39,880
36,980
40,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22566697 CDA2T100-175Z-XC35
CADデータダウンロード
37,730
32,980
36,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする