標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T50-160JZ
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)160
クッション(-) エアクッション
ジャバラ(J) (J) ナイロンターポリン
材質(チューブ)(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類A44 有接点-汎用形-DIN端子-表示灯有-2線-なし
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
内容量1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08