SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T50-950Z
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
950
クッション
(-) エアクッション
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22575133
CDA2T50-950Z-A34C
CADデータダウンロード
¥
55,830
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22575149
CDA2T50-950Z-XC85
CADデータダウンロード
¥
44,280
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください