標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T80-150KZ

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T80-150KZ - SMC
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
150
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(K) 耐熱ターポリン
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22580435CDA2T80-150KZ-A54
42,630
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
22580444CDA2T80-150KZ-M9BWZ
42,850
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22580453CDA2T80-150KZ-NV-A54
50,770
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
22580469CDA2T80-150KZ-NW
45,160
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22580478CDA2T80-150KZ-NW-A54
52,580
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
22580487CDA2T80-150KZ-NW-A54L
53,240
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
22580496CDA2T80-150KZ-NW-A93L
49,390
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする