SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ CA2WBF50
作動方式
複動両ロッド
クッション
(-) エアクッション
ポートねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(F) 鉄チューブ
ストローク(mm)
300
チューブ内径(Φmm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22583619
CA2WBF50-300Z
CADデータダウンロード
50
300
¥
25,690
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください