標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CDS1WFN140

標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CDS1WFN140 - SMC
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22585177CDS1WFN140-100-A93100
75,570
65,980
72,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22585186CDS1WFN140-150-J51150
84,320
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
22585195CDS1WFN140-150N-J51150
84,320
75,980
83,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22585204CDS1WFN140-150N-J51S150
74,200
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
22585213CDS1WFN140-150N-J514150
104,560
94,980
104,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22585229CDS1WFN140-200JJ-J51200
99,000
88,980
97,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22585238CDS1WFN140-200JJ-J51L200
99,660
87,980
96,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22585247CDS1WFN140-50-A5350
79,420
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
離島数量1につき¥3,400/税込¥3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする