標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CDS1WF125

標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CDS1WF125 SMC

チューブ内径(Φmm)125 作動方式複動両ロッド 材質ステンレス鋼 形式(-) 給油タイプ ねじの種類(-) Rc 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22585344 CDS1WF125-30-XC6
CADデータダウンロード
30
63,200
55,980
61,578 (税込)
15日以内出荷

返品不可
22585353 CDS1WF125-35
CADデータダウンロード
35
55,220
49,980
54,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
22585369 CDS1WF125-50-M9BW
CADデータダウンロード
50
64,570
58,980
64,878 (税込)
15日以内出荷

返品不可
22585378 CDS1WF125-50N-M9BWL
CADデータダウンロード
50
65,230
59,980
65,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする