SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CDS1WF180
チューブ内径(Φmm)
180
作動方式
複動両ロッド
材質
ステンレス鋼
形式
(-) 給油タイプ
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22585396
CDS1WF180-150-M9NW
CADデータダウンロード
150
¥
118,250
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22585405
CDS1WF180-70N
CADデータダウンロード
70
¥
98,340
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22585414
CDS1WF180-70N-A59W
CADデータダウンロード
70
¥
115,720
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
離島
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740