SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CDS1WT180
作動方式
複動両ロッド
クッション
(-) 両側
ねじの種類
(-) Rc
材質
ステンレス鋼
材質(チューブ)
(-) アルミ
形式
(-) 給油タイプ
ストローク(mm)
200
チューブ内径(Φmm)
180
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22585624
CDS1WT180-200-A54
CADデータダウンロード
180
200
¥
136,460
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
離島
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740