標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CS1WFN140

標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CS1WFN140 SMC

チューブ内径(Φmm)140 作動方式複動両ロッド 材質ステンレス鋼 形式(N) 無給油タイプ クッション(-) 両側 ねじの種類(-) Rc 材質(チューブ)(-) アルミ 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22585816 CS1WFN140-300-XB6
CADデータダウンロード
300
95,810
86,980
95,678 (税込)
15日以内出荷

返品不可
22585825 CS1WFN140-300-XC5
CADデータダウンロード
300
82,500
74,980
82,478 (税込)
15日以内出荷

返品不可
22585834 CS1WFN140-500J-XC6
CADデータダウンロード
500
110,390
98,980
108,878 (税込)
15日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする