SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CS1WT160
作動方式
複動両ロッド
クッション
(-) 両側
ねじの種類
(-) Rc
材質
ステンレス鋼
材質(チューブ)
(-) アルミ
形式
(-) 給油タイプ
ストローク(mm)
50
チューブ内径(Φmm)
160
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22586367
CS1WT160-50
CADデータダウンロード
160
50
¥
71,060
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200