SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CS1WT180
作動方式
複動両ロッド
クッション
(-) 両側
ねじの種類
(-) Rc
材質
ステンレス鋼
材質(チューブ)
(-) 鉄
形式
(-) 給油タイプ
ストローク(mm)
50
チューブ内径(Φmm)
180
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22586376
CS1WT180-50
CADデータダウンロード
180
50
¥
107,310
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200