標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS2Wシリーズ CDS2WF160TN

標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS2Wシリーズ CDS2WF160TN SMC

チューブ内径(Φmm)160 作動方式複動両ロッド ストローク(mm)75 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TN) NPT オートスイッチ種類A34 有接点-汎用形-ターミナル コンジット-表示灯有-2線-なし オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22586543 CDS2WF160TN-75-A34
CADデータダウンロード
70,900
65,980
72,578 (税込)
15日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする