標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBB40TF

標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBB40TF - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22602738MBB40TF-140Z-XB6140(-) エアクッション
18,100
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
22602747MBB40TF-150Z150(-) エアクッション
12,870
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
22602756MBB40TF-200NZ200(N) ラバークッション
13,530
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
22602765MBB40TF-300Z300(-) エアクッション
14,850
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
22602774MBB40TF-45Z-XB645(-) エアクッション
16,340
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする