SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBC32
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
125
クッション
(-) エアクッション
金具
(W) 2山ナックルジョイント
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22604007
MBC32-125Z-W
CADデータダウンロード
¥
13,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください