曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBF63

標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBF63 - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド内容量1個
全29種類を絞り込む
ストローク(mm)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22607963MBF63-110Z-XB6-110
28,600
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
22607979MBF63-125-XC3BB-125
22,060
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22607988MBF63-150-XB5-150
27,450
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
22607997MBF63-150BZ-XC80~50150
31,460
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
22608006MBF63-150Z-XC5-150
28,160
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
22608015MBF63-150Z-XC65-150
31,850
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22608024MBF63-1600Z-W-1600
64,230
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
22608033MBF63-1700Z-W-1700
66,650
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22608049MBF63-1800Z-1800
66,500
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22608058MBF63-1800Z-W-1800
69,070
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
22608067MBF63-1880Z-W-X1034-1880
71,490
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
22608076MBF63-1950Z-W-X1034-1950
72,700
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
22608085MBF63-2300Z-W-X1034-2300
81,170
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
22608094MBF63-240Z-240
25,080
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
22608103MBF63-250Z-W-250
27,660
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
22608119MBF63-250Z-XC65-250
35,040
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
22608128MBF63-255Z-255
26,290
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
22608137MBF63-2600Z-X1034-2600
85,860
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
22608146MBF63-280-XC3BB-280
26,290
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
22608155MBF63-300Z-XC35-300
28,930
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
22608164MBF63-300Z-XC4-300
27,720
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
22608173MBF63-360NZ-360
28,710
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
22608189MBF63-400Z-W-400
31,290
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
22608198MBF63-50Z-XC4-50
21,670
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22608207MBF63-500-XC3BB-500
31,130
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
22608216MBF63-55-XC3BB-55
20,850
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22608225MBF63-600-XC3BD-600
33,550
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22608234MBF63-770Z-770
38,390
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
22608243MBF63-900Z-XC29-900
44,660
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする