SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBL100TF
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) エアクッション
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22609433
MBL100TF-150Z
CADデータダウンロード
150
¥
30,420
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22609449
MBL100TF-450Z
CADデータダウンロード
450
¥
41,640
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください